{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | HCT | |
| Norme | DIN 863 | |
| Plage de mesure | 100 mm - 200 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouces | |
| Interface | Port RS232C; Port USB; Interface Bluetooth® | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Application radio | HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT | |
| Métrologie | numérique | |
| Nombre de têtes de mesure | 4 | |
| Nombre de bagues de réglage | 2 | |
| ⌀ bague de contrôle | 125 / 175 mm | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |
| Référence article | 646710 | |
| Numéro de catalogue | 428652 | |
| EAN / GTIN | 5051102209834 |