Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Réf.: 644859 N° de catalogue.: 204012
Remise
CHF 83.13
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
Prix HT CHF 46.95
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 7

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 7
Angle d'hélice 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le contournage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 19 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,08 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,058 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 644859
Numéro de catalogue 204012
EAN / GTIN 4045197886606
Réf. fabricant 204012 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
360
Acier < 750 N/mm²
P
340
Acier < 900 N/mm²
P
300
Acier < 1100 N/mm²
P
290
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
Fonte GG(G)
K
300
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition.
Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
Pour le fraisage en roulant lors de la passe de finition.
Convient pour l’usinage du titane et des alliages de titane.

Remarque(s):

Réaffûtage possible à partir de ⌀ DC = 6 mm.
ae max = 0,1×D

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier