Aspirateur eau-poussières ATTIX, Référence fabricant: 44-2LICM

Réf.: 635704 N° de catalogue.: 078541
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,015.00
y compris TAR CHF 10.00
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 44-2LICM
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 400 W
Volume du récipient 42 l
Longueur 565 mm
Largeur 385 mm
Hauteur 650 mm
Longueur flexible d'aspiration 4 m
⌀ tuyau 32 mm
Longueur câble 7,5 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 75 l/s
Dépression 250 mbar
Taux de séparation 99,9 %
Niveau sonore 60 dB(A)
Système de mise en marche automatique oui
Système antistatique oui
Pour poussières fines oui
Décolmatage de filtre InfiniClean™ entièrement automatique
Classe de poussières − aspirateur L
Poids 17,5 kg
Systèmes de filtrage Elément filtrant plissé plat PTFE
Particularité Aspirateur pour poussières fines
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 635704
Numéro de catalogue 078541
EAN / GTIN 5711145271693
Réf. fabricant 107412107
Fabricant/personne responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Description

Exécution:

  • Aspirateur industriel extrêmement silencieux avec cuve 42 l, filtre plissé plat PTFE lavable pour l'aspiration des poussières fines.
  • Système de nettoyage de filtre entièrement automatique InfiniClean.
  • Démarrage progressif, réglage de la vitesse de rotation.
  • Prise avec mise en marche automatique, antistatique.

Livraison:

Avec filtre plissé plat PTFE lavable classe M, tuyau d'aspiration antistatique ⌀ 32 mm, tubes de rallonge en acier inoxydable D 36 (3 × 350 mm), tube coudé en acier inoxydable, plaque adaptatrice pour boîte à outils, buse industrielle 400 mm, buse universelle, suceur à brosse, suceur, adaptateur d'outil antistatique, poignée pour un transport aisé et un rangement sûr.

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier