Aspirateur eau-poussières ATTIX, Référence fabricant: 751-11

Réf.: 365104 N° de catalogue.: 078541
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 10.00
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ATTIX 751-11
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 500 W
Volume du récipient 70 l
Longueur 605 mm
Largeur 580 mm
Hauteur 970 mm
Longueur flexible d'aspiration 4 m
⌀ tuyau 36 mm
Longueur câble 7,5 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 60 l/s
Dépression 230 mbar
Taux de séparation 99,9 %
Niveau sonore 57 dB(A)
Poids 25 kg
Systèmes de filtrage Filtre en PET-nylon.
Particularité Extrêmement silencieux
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 365104
Numéro de catalogue 078541
EAN / GTIN 4005337064141
Réf. fabricant 302001523
Fabricant/personne responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Description

Exécution:

  • Aspirateur industriel très silencieux avec filtre en PET-nylon lavable.
  • Démarrage progressif, grande tablette pour outils et prise supplémentaire.

Livraison:

Avec tube coudé en inox, embout tubulaire conique en caoutchouc, sans tuyau d'évacuation.

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).