Serre-joint en C “SC”, Capacité de serrage: 200mm

Réf.: 615990 N° de catalogue.: 861550
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 109.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SC
Capacité de serrage 200 mm
Porte-à-faux 105 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 615990
Numéro de catalogue 861550
EAN / GTIN 4008158019239
Réf. fabricant SC200
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Forme en C, forgées en acier, trempées. Vis puissante avec filetage trapézoïdal et patin de serrage amovible.

Utilisation:

Pression de serrage maximale: 22 000 N.