{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | SC | |
| Epaisseur vis | 12 mm | |
| Capacité de serrage | 60 mm | |
| Porte-à-faux | 55 mm | |
| Type de produit | Presses |
| Référence article | 232808 | |
| Numéro de catalogue | 861550 | |
| EAN / GTIN | 4008158019185 | |
| Réf. fabricant | SC60 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de |