Ebavureuse et chanfreineuse, Type: EKF452

Réf.: 615372 N° de catalogue.: 078121
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 743.11
y compris TAR CHF 3.11
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Emballage: Valise

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant EKF452
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 500 W
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Poids 4 kg
Longueur 310 mm
Largeur 138 mm
Hauteur 295 mm
Tension 230 V
Rayon 2,5 mm
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Identification et classification

Référence article 615372
Numéro de catalogue 078121
EAN / GTIN 4250187507267
Réf. fabricant EKF 452.3
Fabricant/personne responsable BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Description

Exécution:

Rayon R 2,5 mm.

Livraison:

Avec fraises, 3 plaquettes en carbure, collecteur de copeaux 084520, valise de transport.

Remarque(s):

Hauteur d’arête de pièce de min. 2 mm nécessaire pour le galet de guidage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier