Ebavureuse et chanfreineuse, Type: EKF300

Réf.: 615371 N° de catalogue.: 078121
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 648.11
y compris TAR CHF 3.11
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Emballage: Valise

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant EKF300
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 500 W
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Poids 4 kg
Longueur 310 mm
Largeur 138 mm
Hauteur 295 mm
Tension 230 V
Chanfrein 30°
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Identification et classification

Référence article 615371
Numéro de catalogue 078121
EAN / GTIN 4250187507229
Réf. fabricant EKF 300.3
Fabricant/personne responsable BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Description

Exécution:

Chanfrein à 30° − Largeur progressive 0 - 5 mm.

Livraison:

Avec fraises, 3 plaquettes en carbure, collecteur de copeaux 084520, valise de transport.

Remarque(s):

Hauteur d’arête de pièce de min. 2 mm nécessaire pour le galet de guidage.