{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Steel | |
| ⌀ dents DC | 17,5 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Angle d'hélice | 38 degré | |
| Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage | |
| Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de coupe Lc | 31 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 42 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 17,3 mm | |
| Longueur totale L | 92 mm | |
| ⌀ queue Ds | 18 mm | |
| Arrondi d’angle rv | 0,88 mm | |
| Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 613153 | |
| Numéro de catalogue | 202404 | |
| EAN / GTIN | 4045197781307 | |
| Réf. fabricant | 202404 17,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |