Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,2mm

Réf.: 611364 N° de catalogue.: 122426
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 480.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ nom. DC 18,2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 51,7 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 79 mm
Longueur totale L 131 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,38 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 611364
Numéro de catalogue 122426
EAN / GTIN 4045197792389
Réf. fabricant 122426 18,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Conçus pour une utilisation à des vitesses de coupe très élevées. Idéal pour les machines à faible puissance et très rapides.
  • Nette réduction des efforts de coupe grâce à la géométrie de coupe spéciale.
  • Revêtement pour une résistance à l'usure maximale, même à des températures de procédé élevées.
  • Goujures polies pour une bonne évacuation des copeaux.

Une arête transversale mince et la disposition particulière des 4 listels permettent d'obtenir une précision de positionnement et d'alignement élevée. Microgéométrie optimisée pour une durée de vie et des performances accrues.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier