Jeu de 3 mors à segments, Aluminium, Pour type de mandrin: 250

Réf.: 590179 N° de catalogue.: 313737
Fixer le prix 3 Unité (CHF 177,64 / 1 Unité)
Prix HT CHF 493.00
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 250 mm
Longueur L 87,5 mm
Largeur B 180 mm
Hauteur H 80 mm
Entraxe a 40 mm
Entraxe b 30 mm
Largeur de rainure D 16 mm
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 590179
Numéro de catalogue 313737
EAN / GTIN 2050001929754
Réf. fabricant 0132806
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision.

Utilisation:

Serrage stabilisé complet.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.