{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour type de mandrin | 210 mm | |
| Longueur L | 72,5 mm | |
| Largeur B | 140 mm | |
| Hauteur H | 80 mm | |
| Entraxe a | 35 mm | |
| Entraxe b | 25 mm | |
| Largeur de rainure D | 14 mm | |
| Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
| Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
| Référence article | 590178 | |
| Numéro de catalogue | 313737 | |
| EAN / GTIN | 2050001929747 | |
| Réf. fabricant | 0132805 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |