Jeu de semelles, 3 pièces, denture droite, Pour type de mandrin: 315

Réf.: 590105 N° catalogue.: 313207
Fixer le prix 3 Unité (CHF 141,61 / 1 Unité)
Prix HT CHF 393.00
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 315 mm
Longueur L 115 mm
Largeur B 32 mm
Largeur rainure A 20 mm
Entraxe b 40 mm
Largeur d'âme D 12 mm
Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

Identification et classification

Référence article 590105
Numéro de catalogue 313207
EAN / GTIN 2050001929020
Réf. fabricant 0159102
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Pour recevoir des mors rapportés durs ou doux. Les vis de fixation pour les mors rapportés sont fournies.