{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour type de mandrin | 160 mm | |
| Longueur L | 65 mm | |
| Largeur B | 20 mm | |
| Largeur rainure A | 18 mm | |
| Entraxe b | 32 mm | |
| Largeur d'âme D | 8 mm | |
| Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère |
| Référence article | 590102 | |
| Numéro de catalogue | 313207 | |
| EAN / GTIN | 2050001928993 | |
| Réf. fabricant | 0159106 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |