{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 13385 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture | 0,0005 pouce | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
| Interface | Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
| Molette | oui | |
| Longueur de bec | 50 mm | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
| Mise en veille | oui | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Autonomie | 12000 h | |
| Métrologie | numérique | |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
| Toutes les pièces | trempé | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Type de pile | Pile bouton | |
| Format international | CR2032 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |
| Référence article | 559234 | |
| Numéro de catalogue | 412766 | |
| EAN / GTIN | 7630041106152 | |
| Réf. fabricant | 00530095 |