Pied à coulisse numérique TESA TWIN-CAL, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 559233 N° de catalogue.: 412766
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 271.96
y compris TAR CHF 0.46

  • CHF 9.84 /pcs.
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
  • CHF 6.70 /pcs.
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.

  • CHF 27.78 /pcs.
  • CHF 32.86 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Interface Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
Molette oui
Longueur de bec 64 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Mise en veille oui
Arrêt automatique oui
Autonomie 12000 h
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Format international CR2032
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 559233
Numéro de catalogue 412766
EAN / GTIN 7630041106169
Réf. fabricant 00530096

Description

Exécution:

Avec molette.

Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier