Elément de base HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 26mm

Réf.: 537993 N° de catalogue.: 231615
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 705.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Exécution: 8×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Exécution 8×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 26 mm - 26,99 mm
Long. utile L1 216 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Vis de serrage 231999 15IP (5,0 Nm)
Longueur totale L 314 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 537993
Numéro de catalogue 231615
EAN / GTIN 4045197603319
Réf. fabricant 231615 26
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la lame de perçage grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté.
  • Queue permettant une stabilité optimale lors du montage.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Recommandation(s):

Effectuer un alésage pilote.

Remarque(s):

Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
La vis de serrage doit être remplacée avec chacun des cinq changements de lame de coupe.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.
Réduire les valeurs vc de 20 %.
Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier