Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, Néodyme, ⌀: 20mm

Réf.: 535485 N° de catalogue.: 085929
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 21.95
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 280 N
20 mm
Hauteur 25 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 6 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface Nickel
Résistance max. à la température 80 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Identification et classification

Référence article 535485
Numéro de catalogue 085929
EAN / GTIN 2050001737625
Réf. fabricant E755

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.