Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, Néodyme, ⌀: 6mm

Réf.: 535480 N° de catalogue.: 085929
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 10 N
6 mm
Hauteur 20 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 10 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface Nickel
Résistance max. à la température 80 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Identification et classification

Référence article 535480
Numéro de catalogue 085929
EAN / GTIN 2050001735775
Réf. fabricant E750

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier