{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ d | 32 mm | |
| ⌀ ext. D | 35 mm | |
| Longueur col L | 7 mm | |
| Capacité de taraudage | M6 - M20 | |
| Type de produit | Réducteur/augmentateur |
| Référence article | 524130 | |
| Numéro de catalogue | 338123 | |
| EAN / GTIN | 4045197553553 | |
| Réf. fabricant | 338123 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |