• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Rallonge de base pour réducteurs / augmentateurs, M3 − 12, Pour ⌀ queue taraud: 3,5mm

Réf.: 524102 N° catalogue.: 335646
Nouveau produit

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ queue taraud (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ queue taraud 3,5 mm
Plage de taraudage M3 − 12
Longueur L 44 mm
⌀ e 23 mm
Carré corps 2,7 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 524102
Numéro de catalogue 335646
EAN / GTIN 4045197565600
Réf. fabricant 335646 3,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Rallonge des réducteurs / augmentateurs avec serrage direct du taraud.

Adapté(s) pour:

Réducteurs / augmentateurs GARANT 338122, 338125; pièces intermédiaires 338140.