{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour ⌀ queue taraud | 16 mm | |
| Plage de taraudage | M6 − 20 | |
| Longueur L | 63 mm | |
| ⌀ e | 34,5 mm | |
| Carré corps | 12 mm | |
| Type de produit | Holex rallonge micrometre |
| Référence article | 524126 | |
| Numéro de catalogue | 335648 | |
| EAN / GTIN | 4045197565754 | |
| Réf. fabricant | 335648 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |