Rallonge de base pour réducteurs / augmentateurs, M6 − 20, Pour ⌀ queue taraud: 10mm

Réf.: 524122 N° catalogue.: 335648
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 93.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ queue taraud (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ queue taraud 10 mm
Plage de taraudage M6 − 20
Longueur L 63 mm
⌀ e 34,5 mm
Carré corps 8 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 524122
Numéro de catalogue 335648
EAN / GTIN 4045197565716
Réf. fabricant 335648 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Rallonge des réducteurs / augmentateurs avec serrage direct du taraud.

Adapté(s) pour:

Réducteurs / augmentateurs GARANT 338123, 338126; pièces intermédiaires 338142.