Porte-outils pour barres d’alésage gauche, PSC, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 63/15-180mm

Réf.: 523364 N° de catalogue.: 320406
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 525.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 15
Support PSC
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 180 mm
Longueur utile LN 158 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 50 mm
Distance axe-pointe f 27 mm
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Pièce(s) de rechange P05
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Identification et classification

Référence article 523364
Numéro de catalogue 320406
EAN / GTIN 2050001715180
Réf. fabricant PS6.PDF.LQC.180

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier