Porte-outils pour barres d’alésage gauche, PSC, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 50/15-110mm

Réf.: 523362 N° de catalogue.: 320406
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 425.50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 50 mm
Taille plaquette 15
Support PSC
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 110 mm
Longueur utile LN 90 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 40 mm
Distance axe-pointe f 22 mm
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Pièce(s) de rechange P05
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Identification et classification

Référence article 523362
Numéro de catalogue 320406
EAN / GTIN 2050001715166
Réf. fabricant PS5.PDF.LQB.110

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.