Niveau indicateur de pente numérique

Réf.: 521521 N° de catalogue.: 467564
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 70.18
y compris TAR CHF 0.68

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081551 6LR61
Incrément numérique 0,05 degré
Erreur admissible module électronique 0,5% degré
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie numérique
Longueur 56 mm
Largeur 56 mm
Hauteur 31 mm
Type de produit Niveaux indicateurs de pente

Identification et classification

Référence article 521521
Numéro de catalogue 467564
EAN / GTIN 4045197523891
Réf. fabricant 467564
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier métallique robuste avec 2 aimants puissants sur la face inférieure et sur les faces latérales planes. Lecture de l’angle sur grand affichage LCD. L’affichage pivote automatiquement avec des angles supérieurs à 90°. Affichage de l’angle à l’horizontale ou entre deux faces (mesure absolue et relative).

Livraison:

Avec 1 pile 081551 réf. 6LR61.