Niveau indicateur de pente numérique 5 pièces, Type: N

Réf.: 2154206 N° de catalogue.: GG4611
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 57,40 / 1 Unité)
Prix HT CHF 265.50
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081551 6LR61
Incrément numérique 0,05 degré
Erreur admissible module électronique 0,5 degré
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie numérique
Longueur 56 mm
Largeur 56 mm
Hauteur 31 mm
Type de produit Niveaux indicateurs de pente
USP1 Niveau indicateur de pente numérique, 5 pièces

Identification et classification

Référence article 2154206
Numéro de catalogue GG4611
EAN / GTIN 4069515043298
Réf. fabricant GG4611 N
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier métallique robuste avec 2 aimants puissants sur la face inférieure et sur les faces latérales planes. Lecture de l’angle sur grand affichage LCD. L’affichage pivote automatiquement avec des angles supérieurs à 90°. Affichage de l’angle à l’horizontale ou entre deux faces (mesure absolue et relative).

Livraison:

5× niveaux indicateurs de pente numériques 467564.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier