Lame de scie en carbure Drytec® ⌀ 230×25,4 mm pour INOX, Nombre de dents: 60

Réf.: 515805 N° de catalogue.: 078239
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 118.50
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de dents Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HM

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
⌀ lame D 230 mm
⌀ alésage 25,4 mm
Adapté pour 078234 réf. 8230
pour matériau INOX
Nombre de dents 60
Nombre de dents optimisé pour Epaisseur matériau 4 − 5 mm, grille, alu
Largeur de coupe B 1,4 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 515805
Numéro de catalogue 078239
EAN / GTIN 4260052462850
Réf. fabricant 72223060
Fabricant/personne responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Description

Exécution:

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.
  • Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.
  • Durée de vie très élevée.
  • Haute qualité de coupe.
  • 5× réaffûtages possibles.
  • Usage universel pour l’acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).

Remarque(s):

D’autres lames de scie spéciales, par ex. pour l’aluminium ou l’INOX, sont disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier