Lame de scie en carbure Drytec® ⌀ 230×25,4 mm pour INOX, Nombre de dents: 48

Réf.: 448327 N° de catalogue.: 078239
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 118.50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de dents Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HM

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
⌀ lame D 230 mm
⌀ alésage 25,4 mm
Adapté pour 078234 réf. 8230
pour matériau INOX
Nombre de dents 48
Nombre de dents optimisé pour Universel
Largeur de coupe B 2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 448327
Numéro de catalogue 078239
EAN / GTIN 4260052463291
Réf. fabricant 72123048I
Fabricant/personne responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Description

Exécution:

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.
  • Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.
  • Durée de vie très élevée.
  • Haute qualité de coupe.
  • 5× réaffûtages possibles.
  • Usage universel pour l’acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).

Remarque(s):

D’autres lames de scie spéciales, par ex. pour l’aluminium ou l’INOX, sont disponibles sur demande.