Burin plat de mécanicien, qualité spéciale, Longueur totale: 180mm

Réf.: 453152 N° de catalogue.: 741000
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 15.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Largeur de lame 22 mm
Poids 208 g
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 453152
Numéro de catalogue 741000
EAN / GTIN 7610733226368
Réf. fabricant 805.22

Description

Exécution:

Entièrement trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.