Burin plat de mécanicien, qualité spéciale, Longueur totale: 165mm

Réf.: 453151 N° catalogue.: 741000
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 165 mm
Largeur de lame 18 mm
Poids 139 g
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 453151
Numéro de catalogue 741000
EAN / GTIN 7610733226351
Réf. fabricant 805.18

Description

Exécution:

Entièrement trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.