Burin plat de mécanicien, qualité spéciale, Longueur totale: 120mm

Réf.: 166876 N° de catalogue.: 741000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 120 mm
Largeur de lame 10 mm
Poids 45 g
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 166876
Numéro de catalogue 741000
EAN / GTIN 7610733005710
Réf. fabricant PB 805.10

Description

Exécution:

Entièrement trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier