{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
| Hauteur traçage | 600 mm | |
| Lecture | 0,005 mm | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Autonomie des piles env. | 3 500 h | |
| Métrologie | numérique | |
| Surface base, longueur | 180 mm | |
| Surface base, largeur | 120 mm | |
| Type de produit | Trusquin vertical |
| Référence article | 431961 | |
| Numéro de catalogue | 445152 | |
| EAN / GTIN | 4946368583334 | |
| Réf. fabricant | 192-614-10 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |