Trusquin digital, Hauteur traçage: 300mm

Réf.: 431960 N° catalogue.: 445152
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,135.46
y compris TAR CHF 0.46

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 54.05 /pcs.
  • CHF 88.32 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Hauteur traçage 300 mm
Lecture 0,005 mm
Erreur admissible 0,02 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Autonomie des piles env. 3 500 h
Métrologie numérique
Surface base, longueur 135 mm
Surface base, largeur 91 mm
Type de produit Trusquin vertical

Identification et classification

Référence article 431960
Numéro de catalogue 445152
EAN / GTIN 4946368583327
Réf. fabricant 192-613-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Alimentation par pile avec très faible consommation.
Touche de maintien de valeur
− Une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de la mesure. Toutes les pièces importantes sont trempées. Grande stabilité assurée par une structure à deux colonnes parallèles à profil intérieur denté (réf. 1000 avec 3 colonnes).
2 valeurs prédéfinies permettent d’enregistrer des références (p. ex. marbre et pièce).
Pointe à tracer en carbure rapporté. Pied robuste, chromé mat avec semelle trempée et rodée. Une manivelle de réglage rapide et une molette de réglage fin sont disposées au dos du boîtier d’affichage.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 housse de protection, 1 pointe à tracer en carbure 443510.

Accessoire(s):

Support carré 445180 pour le montage de comparateurs et d’indicateurs à levier, touche de centrage 445250, rapporteur d’angle 453500, support 453520 et câble de données 497080.