Huile soluble+huile de coupe CBF, Contenu: 20l

Réf.: 429929 N° de catalogue.: 084241
Prix par 1 Unité (CHF 10,92 / 1 Litre)
Prix HT CHF 202.00
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Jerricans
Contenu 20 l
Couleur marron clair
Viscosité cinématique 41 mm2/s
Température de stockage 5 °C - 40 °C
Type de produit Lubrifiants
Valeur au réfractomètre 2

Identification et classification

Référence article 429929
Numéro de catalogue 084241
EAN / GTIN 2050000971907
Réf. fabricant 27308424120
Fabricant/personne responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Description

Exécution:

Lubrifiant sans chlore, formaldéhyde ni acide borique pour exigences maximales. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l’outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.
Huile lubrifiante soluble, pour arrosage interne et applications haute pression.

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.
Ces produits préviennent la corrosion, préservent la peinture et sont sans danger du point de vue physiologique, très résistants aux agressions bactériologiques, très bien tolérés par la peau.

Utilisation:

Universelle pour tous les travaux d’usinage (tournage, fraisage, perçage, taraudage, alésage, brochage, et spécialement le sciage, rectification). Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile. Dosage normal 1: 20, pour matériaux très résistants et acier spécial 1 : 10 à 1 : 15.

Remarque(s):

Les huiles pour glissières Jokisch sont disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier