Huile soluble+huile de coupe CBF, Contenu: 5l

Réf.: 187413 N° de catalogue.: 084241
Prix par 1 Unité (CHF 16,56 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Jerricans
Contenu 5 l
Couleur marron clair
Viscosité cinématique 41 mm2/s
Température de stockage 5 °C - 40 °C
Type de produit Lubrifiants
Valeur au réfractomètre 2

Identification et classification

Référence article 187413
Numéro de catalogue 084241
EAN / GTIN 2050000965906
Réf. fabricant 2730842415
Fabricant/personne responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Description

Exécution:

Lubrifiant sans chlore, formaldéhyde ni acide borique pour exigences maximales. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l’outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.
Huile lubrifiante soluble, pour arrosage interne et applications haute pression.

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.
Ces produits préviennent la corrosion, préservent la peinture et sont sans danger du point de vue physiologique, très résistants aux agressions bactériologiques, très bien tolérés par la peau.

Utilisation:

Universelle pour tous les travaux d’usinage (tournage, fraisage, perçage, taraudage, alésage, brochage, et spécialement le sciage, rectification). Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile. Dosage normal 1: 20, pour matériaux très résistants et acier spécial 1 : 10 à 1 : 15.

Remarque(s):

Les huiles pour glissières Jokisch sont disponibles sur demande.