{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | 840/4 Z Hex-Plus | |
| Hexagonal | 3 mm | |
| Longueur totale | 89 mm | |
| Profil d'entraînement | Clé 6 pans | |
| Queue à six pans pour embouts | E 6,3 | |
| Type de produit | Outil à embout |
| Référence article | 411256 | |
| Numéro de catalogue | 674247 | |
| EAN / GTIN | 4013288094254 | |
| Réf. fabricant | 05059630001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |