Assortiment d'embouts avec manche universel 17 pièces, ESD

Réf.: 640361 N° catalogue.: 676225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 17 Unité (TVA incluse)
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant KK 60 ESD
Propriété électrostatique ZED/ESD
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour vis TORX® avec trou; Tournevis hexagonal
Nombre de pièces 17
Manche universel Poignée de tournevis
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Lame télescopique escamotable dans le manche non
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 640361
Numéro de catalogue 676225
EAN / GTIN 4013288183934
Réf. fabricant 05051043001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque 674200 réf. 1/89; 2/89; 3/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque 674220 réf. 1/89; 2/89; 3/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour 6 pans creux: 1 de chaque 674247 réf. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque similaire 674250 réf. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour vis à fente: 1 pièce 674260 réf. 5,5/89
Poignée de tournevis ESD: 1 pièce 676415 réf. 6,3 avec mandrin à changement rapide “Rapidaptor” C/E 6,3