Mini-grattoir avec corps télescopique et lame spéciale, recourbée

Réf.: 394106 N° de catalogue.: 839675
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 21.40
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 170 mm - 240 mm
Exécution du manche Gaine bimatière
Matériau poignée Plastique
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 394106
Numéro de catalogue 839675
EAN / GTIN 7290005395901
Réf. fabricant NG3710

Description

Exécution:

Manche bimatière avec corps télescopique et lames interchangeables.
Avec lame spéciale recourbée 2,7×50 mm pour l’ébavurage d’alésage en arrière (à partir de ⌀ 4 mm).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier