Jeu d’ébavureurs universels / grattoirs (7 supports avec lames), dans un coffret en plastique 16 pièces

Réf.: 521965 N° de catalogue.: 839980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 16 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 521965
Numéro de catalogue 839980
EAN / GTIN 7290003237838
Réf. fabricant SP7700

Description

Exécution:

Manche bimatière avec corps télescopique et embouts interchangeables. Grattoir de précision avec manche en alliage léger et mandrin à changement rapide.

Livraison:

Ébavureur universel avec 3 lames (S100, S20, S30): 1 pièce 838420
Mini-grattoir avec lame spéciale recourbée: 1 pièce 839675
Ébavureur pour rainures de clavettes avec 1 plaquette (2,4 − 11 mm): 1 pièce 839705
Grattoir de précision avec lame spéciale réversible en acier à outils: 1 pièce 836400
Ébavureur pour tôles avec lame (1 − 8 mm): 1 pièce 839740
Mini-grattoir avec mini-lame droite: 1 pièce 839670
1 ébavureur d'alésage avec tête (jusqu'à ⌀ 20 mm): 1 pièce 839605

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier