Ebavureur d’alésage avec tête HSS ⌀ 20 mm

Réf.: 394103 N° de catalogue.: 839605
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 39.60
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 170 mm - 240 mm
Exécution du manche Gaine bimatière
Matériau poignée Plastique
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 394103
Numéro de catalogue 839605
EAN / GTIN 7290005395406
Réf. fabricant NG3100

Description

Exécution:

Manche bimatière avec corps télescopique et tête d’ébavurage interchangeable HSS 90°, ⌀ 20 mm. Conviennent également pour les alésages profonds.