Pince multiprise Cobra® brunie à froid, Longueur totale: 150mm

Réf.: 370592 N° de catalogue.: 705800
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 26.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cobra
Longueur totale 150 mm
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Capacité de serrage pour six-pans 30 mm
Serrage pour tubes 1.1/4 pouce
Nombre de crans pour réglage 11
Norme DIN ISO 8976
Poignée nervurée en croix
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 370592
Numéro de catalogue 705800
EAN / GTIN 4003773060116
Réf. fabricant 87 01 150
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Avec possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort.
Branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.