Pince multiprise Cobra® brunie à froid, Longueur totale: 400mm

Réf.: 166701 N° de catalogue.: 705800
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 70.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cobra
Longueur totale 400 mm
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Capacité de serrage pour six-pans 95 mm
Serrage pour tubes 3.1/2 pouce
Nombre de crans pour réglage 27
Norme DIN ISO 8976
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 166701
Numéro de catalogue 705800
EAN / GTIN 4003773005636
Réf. fabricant 87 01 400
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Avec possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort.
Branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier