Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel, ⌀ lame D: 300mm

Réf.: 370421 N° de catalogue.: 584075
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 76.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils Carbure
⌀ lame D 300 mm
⌀ alésage 30 mm
Trous d'entraînement - Nombre/⌀/cercle primitif 2/7/42 et 2/9/46 et 2/10/60 mm
pour matériau Bois
Nombre de dents 48
Largeur de coupe B 3,2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 370421
Numéro de catalogue 584075
EAN / GTIN 4045197220905
Réf. fabricant 584075 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.
Lame de scie universelle avec longue durée de vie, fonctionnement silencieux, insensible aux clous. Pour tous les bois et les matériaux problématiques dans le secteur de la construction, également profilés d'aluminium.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier