Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel, ⌀ lame D: 230mm

Réf.: 370419 N° de catalogue.: 584075
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 53.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils Carbure
⌀ lame D 230 mm
⌀ alésage 30 mm
Trous d'entraînement - Nombre/⌀/cercle primitif 2/7/42 et 2/10/154 mm
pour matériau Bois
Nombre de dents 34
Largeur de coupe B 2,8 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 370419
Numéro de catalogue 584075
EAN / GTIN 4045197220882
Réf. fabricant 584075 230
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.
Lame de scie universelle avec longue durée de vie, fonctionnement silencieux, insensible aux clous. Pour tous les bois et les matériaux problématiques dans le secteur de la construction, également profilés d'aluminium.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.