Manche de lime en plastique, Longueur totale: 110mm

Réf.: 370276 N° de catalogue.: 519510
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.30
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Pour longueurs de lime 200 mm - 250 mm
Type de produit Carnet

Identification et classification

Référence article 370276
Numéro de catalogue 519510
EAN / GTIN 7610733203758
Réf. fabricant 1200.110

Description

Exécution:

En plastique antichocs avec un grand trou de suspension.
Alésage pour queue de lime inutile, pas de décrochage latéral.

Utilisation:

Pour toutes les limes d’atelier, de précision et à clé.