Manche de lime en plastique, Longueur totale: 90mm

Réf.: 370274 N° de catalogue.: 519510
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 2.75
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 90 mm
Pour longueurs de lime 100 mm - 150 mm
Type de produit Carnet

Identification et classification

Référence article 370274
Numéro de catalogue 519510
EAN / GTIN 7610733203734
Réf. fabricant 1200.90

Description

Exécution:

En plastique antichocs avec un grand trou de suspension.
Alésage pour queue de lime inutile, pas de décrochage latéral.

Utilisation:

Pour toutes les limes d’atelier, de précision et à clé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier