Clinquant 12,7 mm×5 m, inoxydable, Epaisseur: 0,5mm

Réf.: 360703 N° de catalogue.: 478505
Prix par 1 Unité (CHF 5,01 / 1 Metre)
Prix HT CHF 23.15
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: inoxydable
  • Matière: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±10 µm
Norme Norme usine
Tolérance T3
Matériau inoxydable
Matière Acier inoxydable, INOX
Longueur galets 5 m
Largeur galets 12,7 mm
Epaisseur 0,5 mm
Type de produit Clinquants en rouleaux

Identification et classification

Référence article 360703
Numéro de catalogue 478505
EAN / GTIN 2050001054890
Réf. fabricant 924
Fabricant/personne responsable Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
Inoxydable − acier inoxydable et résistant aux acides, matériau n° 1.4310 (ou 1.4301 épaisseur 0,005−0,05 mm), laminé à froid, à ressort, surface non revêtue.

Utilisation:

Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier