{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Erreur admissible | ±7 µm | |
| Norme | Norme usine | |
| Tolérance | T3 | |
| Matériau | inoxydable | |
| Matière | Acier inoxydable, INOX | |
| Longueur galets | 5 m | |
| Largeur galets | 12,7 mm | |
| Epaisseur | 0,25 mm | |
| Type de produit | Clinquants en rouleaux |
| Référence article | 360698 | |
| Numéro de catalogue | 478505 | |
| EAN / GTIN | 2050001054869 | |
| Réf. fabricant | 919 | |
| Fabricant/personne responsable | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |