Clé mâle coudée 6 pans revêtement par poudre, Hexagonal: 8mm

Réf.: 359072 N° de catalogue.: 626034
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 5.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 8 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 120×40 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface revêtement par poudre
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 359072
Numéro de catalogue 626034
EAN / GTIN 7610733200825
Réf. fabricant 210.8 PU

Description

Exécution:

Corps coudé; longueurs optimisées. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur ”Rainbow”.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier